Startseite

Miele - MIE09520660 VG!C FlexiClip PerfectClean - 09520660

KopierenKopieren
Miele - MIE09520660 VG!C FlexiClip PerfectClean

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Für eine flexible, individuelle und sichere Nutzung Ihres Backofens: FlexiClips ermöglichen den bequemer Zugriff auf jedes einzelne Blech bzw. jeden einzelnen Rost auf jeder Ebene. Zudem können Sie Bleche bzw. Roste einzeln und ganz bequem auf eine andere Ebene verschieben.