Startseite

MIELE - MIE09519720 Universalblech anthrazit - 09519720

KopierenKopieren
MIELE - MIE09519720 Universalblech anthrazit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515261231

Artikelnummer

MIE09519720

Herstellernummer

09519720

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backblech

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Grundfarbe:

anthrazit

Für Herde und Backöfen der Generation H 2000 mit 56 l Garraum. Ideal zum Backen z. B. von dicken, schwer belegten Blechkuchen u.v.a.m. Beim Braten und Grillen dient dieses tiefe Blech als Auffangschale für Bratensaft oder Fett