Startseite

MIELE - MIE09485210 Mikrowelle m.Grill,900/800W,26L.,7Stufen - 09485210

KopierenKopieren
MIELE - MIE09485210 Mikrowelle m.Grill,900/800W,26L.,7Stufen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standgerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Max. Mikrowellenleistung - 900 W

  • Garraumfassungsvermögen - 26 l

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515237199

Artikelnummer

MIE09485210

Herstellernummer

09485210

Hersteller

MIE

Bauform:

Standgerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Garraumfassungsvermögen:

26 l

Höhe:

305 mm

Tiefe:

422 mm

Max. Grill-Leistung:

800 W

Grundfarbe der Front:

Edelstahl

Breite:

520 mm

Drehteller:

ja

Betriebsart Grill:

ja

Steuerung:

elektronisch

Betriebsart Heißluft:

nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

nein

Durchmesser Drehteller:

325 mm

Anzahl der Leistungsstufen:

7

PureLine, Steuerung auf der rechten Seite des Gerätes, Tasten für Z, 7-Segment-LC-Display, Türanschlag links (nicht wechselbar), 26 Liter Garraumvolumen, Teller mit bis zu 32 cm Durchmesser, LED-Garraumbeleuchtung, Mikrowellenleistung in 7 Stufen bis 900