Startseite

MIELE - MIE09430580 Gefrierschrank int NoFr. 65L. 3Facher E - 09430580

KopierenKopieren
MIELE - MIE09430580 Gefrierschrank int NoFr. 65L. 3Facher E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - vollintegrierbar

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Grundfarbe der Tür - weiß

  • Dekorfähig - nicht möglich

Packung

  • 1 ST

EAN

4002515202364

Artikelnummer

MIE09430580

Herstellernummer

09430580

Hersteller

MIE

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

vollintegrierbar

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220...240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

1 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Bruttofassungsvermögen:

76 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

183 kWh

Nettovolumen:

65 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1

Breite:

559 mm

Höhe:

712 mm

Tiefe:

554 mm

Nischenbreite:

560...570 mm

Nischenhöhe:

714...730 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

15 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

4.9 kg/24h

VG! Congelatore int NoFr. 65L. 3 scomparti E bianco