MIELE - MIE09138040 Weintemperierschr. unt 2Zonen 34 Fl.a' 0 - 09138040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Einbaugerät
Bauart - unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 0 W
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4002515035719
Artikelnummer
MIE09138040
Herstellernummer
09138040
Hersteller
MIE
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
0 W
Spannung:
220...240 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
146 kWh
Nettovolumen:
94 l
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1
Anzahl der Flaschen zur Lagerung (0,75 l Bordeaux):
34
Breite:
597 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
575 mm
Nischenbreite:
600...600 mm
Nischenhöhe:
820...870 mm
Nischentiefe:
580 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Betriebstemperatur:
5...18 °C
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja