MIELE - MIE09047620 VG!S Glaskeramik Kochstelle,27.2cm,Induk - 09047620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 2
Packung
1 ST
EAN
4002515019351
Artikelnummer
MIE09047620
Herstellernummer
09047620
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
2
Anzahl der Blitzkochstellen:
2
Art der Kochstellen:
Induktion
Absicherung des Gerätes:
16 A
Lage der Steuerung:
vorne
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
ohne
Breite:
288 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
520 mm
Einbauhöhe:
500 mm


