Miele - MIE08246340 GarbehAlter ungelocht f. Dampfgarer DGC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herde - nein
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Geeignet für Standgeräte - nein
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Packung
1 ST
EAN
4002515060650
Artikelnummer
MIE08246340
Herstellernummer
08246340
Hersteller
MIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
Geeignet für Herde
nein
Geeignet für Mikrowellengeräte
nein
Geeignet für Standgeräte
nein
Geeignet für Einbaugeräte
ja
Grundfarbe
Edelstahl
Zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds sowie bei Flüssigkeitszugabe bei Quellgerichten. Boden geschlossen. Geeignet für die Dampfgarer DGC 5080 XL und DGC 5085 XL. Fassungsvermögen: 2,4 l Nutzinhalt: 1,8 l B x T x H: 45,0 x 19,0 x 4,0 cm