Startseite

Miele - MIE08227240 VG!C GarbehAlter gelocht - 08227240

KopierenKopieren
Miele - MIE08227240 VG!C GarbehAlter gelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Dieser gelochte Edelstahlbehälter eignet sich für die Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Geeignet für alle Miele-Dampfgarer außer Einbau-Druckdampfgarer. Fassungsvermögen: 2,0 l Nutzinhalt: 1,7 l B 32,5 x T 26,5 x H 4,0 cm