Startseite

MIELE - MIE08109071 VG!C DGD GarbehAlter Deckel - 08109071

KopierenKopieren
MIELE - MIE08109071 VG!C DGD GarbehAlter Deckel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002514098388

Artikelnummer

MIE08109071

Herstellernummer

08109071

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Edelstahl-Deckel DGD für DGG 2 und DGG 7. Deckel für alle Miele Dampfgarbehälter der Größe GN 1/3.