Startseite

MIELE - MIE06949310 VG!C Flexiclip-Vollauszug, PerfectClean - 06949310

KopierenKopieren
MIELE - MIE06949310 VG!C Flexiclip-Vollauszug, PerfectClean

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backauszug

  • Geeignet für Herd - ja

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4002514261485

Artikelnummer

MIE06949310

Herstellernummer

06949310

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Backauszug

Geeignet für Herd:

ja

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils:Backauszug, Geeignet für Herde, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte