Startseite

MIELE - MIE06910440 Glaskeramik Kochfeld 57.4cm, edelstahl - 06910440

KopierenKopieren
MIELE - MIE06910440 Glaskeramik Kochfeld 57.4cm, edelstahl

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Energieart - Strom

  • Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik

  • Rahmenausführung - Edelstahl

  • Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4002514232195

Artikelnummer

MIE06910440

Herstellernummer

06910440

Hersteller

MIE

Energieart:

Strom

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Rahmenausführung:

Edelstahl

Grundfarbe des Rahmens:

Edelstahl

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Anzahl der Blitzkochstellen:

0

Anzahl der Automatikkochstellen:

0

Art der Kochstellen:

sonstige

Absicherung des Gerätes:

0 A

Lage der Steuerung:

extern

Steuerung über Backofen/Herd:

ja

Mit Bräterzone:

nein

Mit Zweikreiszone:

ja

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

getrennt

Breite:

574 mm

Höhe:

41 mm

Tiefe:

504 mm

Einbauhöhe:

490 mm

Glaskeramikkochfeld, 57,4cm, Flachrahmen, 4 Kochzonen davon 1 Zweikreiszone, Restwärmeanzeige für jede Kochzone, Zubehör: Glasschaber, Anschlußkabel, Rahmenfarbe: Edelstahl