MIELE - MIE06442860 VG!S Glaskeramik Kochstelle,60cm,Knebelb - 06442860

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Energieart - Strom
Hauptoberflächenwerkstoff - Glaskeramik
Rahmenausführung - Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens - Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4
Packung
1 ST
EAN
4002513806526
Artikelnummer
MIE06442860
Herstellernummer
06442860
Hersteller
MIE
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Rahmenausführung:
Edelstahl
Grundfarbe des Rahmens:
Edelstahl
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Art der Kochstellen:
sonstige
Absicherung des Gerätes:
16 A
Lage der Steuerung:
sonstige
Steuerung über Backofen/Herd:
nein
Mit Bräterzone:
nein
Mit Zweikreiszone:
nein
Mit Warmhaltezone:
nein
Restwärmeanzeige:
getrennt
Breite:
574 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
504 mm
Einbauhöhe:
490 mm


