Startseite

MIELE - MIE05563020 VG!C Besteckkorb schmal - 05563020

KopierenKopieren
MIELE - MIE05563020 VG!C Besteckkorb schmal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Besteckkorb

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Mit Griff - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4002512598057

Artikelnummer

MIE05563020

Herstellernummer

05563020

Hersteller

MIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Besteckkorb

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

nein

Art des Zubehörs/Ersatzteils:Besteckkorb, Geeignet für Standgeräte, Geeignet für Einbaugeräte, Grundfarbe:weiß