Startseite

Miele - MIE05379570 VG!C GarbehAlter 4L. gelocht - 05379570

KopierenKopieren
Miele - MIE05379570 VG!C GarbehAlter 4L. gelocht

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Herd - nein

  • Geeignet für Mikrowellengeräte - nein

  • Geeignet für Standgeräte - ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - ja

Packung

  • 1 ST

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Herd:

nein

Geeignet für Mikrowellengeräte:

nein

Geeignet für Standgeräte:

ja

Geeignet für Einbaugeräte:

ja

Mit Griff:

nein

Grundfarbe:

Edelstahl

Dieser gelochte Edelstahlbehälter eignet sich für die Zubereitung von Gemüse, Fisch, Fleisch und Kartoffeln, die nicht in Sauce gegart werden. Geeignet für alle drucklosen Miele-Dampfgarer. Fassungsvermögen: 4,0 l Nutzinhalt: 3,1 l Außenmaße: B x T x H: 325 x 265 x 60 mm