Miele - MIE05001400 VG!C GarbehAlter 4L. ungelocht - 05001400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - nein
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
nein
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Dieser ungelochte Edelstahlbehälter eignet sich zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds, sowie bei Zugabe von Flüssigkeit bei Quellgerichten. Geeignet für alle Miele-Dampfgarer außer dem Miele Druckdampfgarer. Fassungsvermögen: 4,0 l Nutzinhalt: 3,1 l B x T x H: 325 x 265 x 65 mm


