Miele - MIE05001390 VG!C GarbehAlter 2,5L. ungelocht - 05001390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Herd - nein
Geeignet für Mikrowellengeräte - nein
Geeignet für Standgeräte - ja
Geeignet für Einbaugeräte - ja
Packung
1 ST
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Herd:
nein
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
Edelstahl
Dieser ungelochte Edelstahlbehälter eignet sich zur Zubereitung von Speisen in Saucen und Fonds, sowie bei Zugabe von Flüssigkeit bei Quellgerichten. Geeignet für alle Miele-Dampfgarer. Fassungsvermögen: 2,5 l Nutzinhalt: 2,0 l B x T x H: 325 x 176 x 60 mm


