MICRO TEK SRL - MIKMTK85ZHB16 S/FTP 4Z2X23AWG CAT.7 LSZH 1 GHZ - MTK85ZHB16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 7
Mantel-Farbe - orange
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - Geflecht
Packung
500 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449074755608
Artikelnummer
MIKMTK85ZHB16
Herstellernummer
MTK85ZHB16
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
7
Mantel-Farbe:
orange
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiterdurchmesser:
0.58 mm
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
7.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
76 %


