Startseite

MICRO TEK SRL - MIKMTK83SWXXX U/UTP CAT.5E 4X2X24AWG ARMATO ACCIAIO - MTK83SWXXX

KopierenKopieren
MICRO TEK SRL - MIKMTK83SWXXX U/UTP CAT.5E 4X2X24AWG ARMATO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 8

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 100 M

EAN

7449078637849

Artikelnummer

MIKMTK83SWXXX

Herstellernummer

MTK83SWXXX

Hersteller

MIK

Ader-Zahl:

8

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.51 mm

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

9.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

NVP-Wert:

69 %

Cavo non schermato a coppie simmetriche utilizzato per il cablaggio orizzontale nei sistemi LAN in Cat.5e e per la distribuzione di segnali video analogici e digitali. Dotato di armatura metallica e di una doppia guaina per la posa in interni, esterni e interrata.