MICRO TEK SRL - MIKMTK75ZHB10 U/UTP CAT. 6 LSZH B2CA-S1A-D0-A1 - MTK75ZHB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
305 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449077275370
Artikelnummer
MIKMTK75ZHB10
Herstellernummer
MTK75ZHB10
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.54 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1a
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
70 %


