MICRO TEK SRL - MIKMTK72SWXXX U/FTP CAT.6A 4X2X23AWG ARMATO ACCIAIO - MTK72SWXXX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - blank
Leiterdurchmesser - 0.56 mm
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Verseilelement - Paare
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.996 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449076572661
Artikelnummer
MIKMTK72SWXXX
Herstellernummer
MTK72SWXXX
Hersteller
MIK
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.56 mm
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilelement:
Folie
Schirm über Verseilung:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Schutzmantel:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
8.4 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
Kategorie:
6A (IEC)
NVP-Wert:
75 %


