MICRO TEK SRL - MIKMTK65SWXXX U/UTP CAT.6 4X2X23AWG ARMATO ACCIAIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - sonstige
Verseilelement - Paare
Packung
100 M
EAN
7449078043893
Artikelnummer
MIKMTK65SWXXX
Herstellernummer
MTK65SWXXX
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
10.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
NVP-Wert:
70 %


