MICRO TEK SRL - MIKMTK65AHB10 U/UTP CAT.6 ADVANCED GUAINA LSZH - MTK65AHB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - blau
Verseilelement - Paare
Schirm über Verseilung - ohne
Packung
305 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449079887571
Artikelnummer
MIKMTK65AHB10
Herstellernummer
MTK65AHB10
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
75 %


