MICRO TEK SRL - MIKMTK60PEB32 F/UTP CAT.6 PVC/FRPE NERA - MTK60PEB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - sonstige
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - schwarz
Verseilelement - Paare
Packung
1000 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.124 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449075038908
Artikelnummer
MIKMTK60PEB32
Herstellernummer
MTK60PEB32
Hersteller
MIK
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
sonstige
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
schwarz
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Außendurchmesser ca.:
9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...60 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...60 °C
NVP-Wert:
70 %


