Startseite

Metz - MEZ899650-01 Beschrifungsbogen A4 perf. f. Dosen und

KopierenKopieren
Metz - MEZ899650-01 Beschrifungsbogen A4 perf. f. Dosen und

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Transparent - nein

  • Länge - 0.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184110927

Artikelnummer

MEZ899650-01

Herstellernummer

899650-01

Hersteller

MEZ

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Länge:

0.1 mm

Breite:

209 mm

Magnetisch:

nein

Höhe:

294 mm

DIN A4 Beschriftungsbögen geeignet für Kopierer, Laserdrucker und Drucker mit Einzelblatteinzug, 899650-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul, E-DAT modul, E-DAT C6A, E-DAT C6 und E-DAT design Anschlussdosen sowie für Subway Unterflureinheiten899011-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul und E-DAT modul Patchfelder sowie für E-DAT modul REG und Modul REGplus für Montage auf Tragschiene TH35899789-01: zum einheitlichen Beschriften der E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT PF und OpDAT PA Patchfelder sowie OpDAT REGplus, OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24 Spleißgehäuse für Montage auf Tragschiene TH35