Metz - MEZ899011-01 Beschrifungsbogen A4 perf. f. Panele und

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 0.1 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184110910
Artikelnummer
MEZ899011-01
Herstellernummer
899011-01
Hersteller
MEZ
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
0.1 mm
Breite:
210 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
297 mm
DIN A4 Beschriftungsbögen geeignet für Kopierer, Laserdrucker und Drucker mit Einzelblatteinzug, 899650-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul, E-DAT modul, E-DAT C6A, E-DAT C6 und E-DAT design Anschlussdosen sowie für Subway Unterflureinheiten899011-01: zum einheitlichen Beschriften der C6, Amodul und E-DAT modul Patchfelder sowie für E-DAT modul REG und Modul REGplus für Montage auf Tragschiene TH35899789-01: zum einheitlichen Beschriften der E-DAT C6, A, E-DAT C6, E-DAT design, OpDAT PF und OpDAT PA Patchfelder sowie OpDAT REGplus, OpDAT REGpro und OpDAT REGpro24 Spleißgehäuse für Montage auf Tragschiene TH35