Startseite

Metz - MEZ860018-11C-E E-DAT C6A 6 Port 1HE Einsatz - 860018-11C-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ860018-11C-E E-DAT C6A 6 Port 1HE Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Buchsen/Kupplungen - 6

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (IEC)

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184118619

Artikelnummer

MEZ860018-11C-E

Herstellernummer

860018-11C-E

Hersteller

MEZ

Anzahl der Buchsen/Kupplungen:

6

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (IEC)

Anschlussart:

LSA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Farbe:

Silber

Montageart:

sonstige

Höhe:

26.1 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

110.3 mm

Modul zum Einbau in Tragschienenadapter, AP-Leergehäuse oder 1HE Baugruppenträger, Cat.6, A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziertEinhaltung der Klasse E, A bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet, die Adernpaare können ohne Aufdrehen der Verseilung bis zur LSA-Klemme geführt werden, Anschluss der 2- bis 4-paarigen Datenleitungen an LSA-Schneidklemmen (AWG 26/1-22/1). Mit Kennzeichnung der Adernfarben nach T568A, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, inkl. 30 cm Erdungskabel, zusätzliche Zugentlastung mittels Kabelbinder möglich, Erdungsbolzen M6 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe