Metz - MEZ854568-E ModultrAger 10 Zoll 1HE 6 Port - 854568-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 2
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184110835
Artikelnummer
MEZ854568-E
Herstellernummer
854568-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
RJ
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
2
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein


