Metz - MEZ854544-E ModultrAger 19 Zoll 1HE 6 Port - 854544-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckverbindersystems - sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 4
Mit Buchsen/Kupplungen - nein
EMV-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4250184110828
Artikelnummer
MEZ854544-E
Herstellernummer
854544-E
Hersteller
MEZ
Art des Steckverbindersystems:
sonstige
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
4
Mit Buchsen/Kupplungen:
nein
EMV-Ausführung:
nein


