Metz - MEZ820394-0107-I Staubschutzklappen fA1/4rAnschlussdosen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grün
Geeignet für - RJ45-Buchse
Ausführung - Klappe
Breite - 12.5 mm
Höhe - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184110644
Artikelnummer
MEZ820394-0107-I
Herstellernummer
820394-0107-I
Hersteller
MEZ
Farbe:
grün
Geeignet für:
RJ45-Buchse
Ausführung:
Klappe
Breite:
12.5 mm
Höhe:
1.5 mm
Durchmesser:
15.65 mm
Zur farbigen Dienste-Kodierung von Anschlussdosen, passend zu Anschlussdosen: C6, Amodul, E-DAT C6A, E-DAT modul, E-DAT C6 und E-DAT designVarianten: gelb, blau, grün, rot


