Startseite

Metz - MEZ820394-0105-I Staubschutzklappen fA1/4rAnschlussdosen - 820394-0105-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ820394-0105-I Staubschutzklappen fA1/4rAnschlussdosen

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Geeignet für - RJ45-Buchse

  • Ausführung - Klappe

  • Breite - 12.5 mm

  • Höhe - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184110620

Artikelnummer

MEZ820394-0105-I

Herstellernummer

820394-0105-I

Hersteller

MEZ

Farbe:

gelb

Geeignet für:

RJ45-Buchse

Ausführung:

Klappe

Breite:

12.5 mm

Höhe:

1.5 mm

Durchmesser:

15.65 mm

Zur farbigen Dienste-Kodierung von Anschlussdosen, passend zu Anschlussdosen: C6, Amodul, E-DAT C6A, E-DAT modul, E-DAT C6 und E-DAT designVarianten: gelb, blau, grün, rot