Metz - MEZ820032-0108-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul rot

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Geeignet für - sonstige
Ausführung - Klappe
Breite - 14.4 mm
Höhe - 4.06 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184149897
Artikelnummer
MEZ820032-0108-I
Herstellernummer
820032-0108-I
Hersteller
MEZ
Farbe:
rot
Geeignet für:
sonstige
Ausführung:
Klappe
Breite:
14.4 mm
Höhe:
4.06 mm
Durchmesser:
15.49 mm
Optionale Staubschutzklappe passend für die Einzelmodule: C6, Amodul, E-DAT modul, jeweils in Modul- oder Keystone-Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul in Modul-Bauform, geeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne eigene Staubschutzvorrichtungen, Varianten: schwarz, reinweiß, lichtgrau, gelb, blau, grün, rot