Startseite

Metz - MEZ820032-0107-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul grA1/ - 820032-0107-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ820032-0107-I Staubschutzklappen fA1/4r C6Amodul grA1/

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - grün

  • Geeignet für - sonstige

  • Ausführung - Klappe

  • Breite - 14.4 mm

  • Höhe - 4.06 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184149880

Artikelnummer

MEZ820032-0107-I

Herstellernummer

820032-0107-I

Hersteller

MEZ

Farbe:

grün

Geeignet für:

sonstige

Ausführung:

Klappe

Breite:

14.4 mm

Höhe:

4.06 mm

Durchmesser:

15.49 mm

Optionale Staubschutzklappe passend für die Einzelmodule: C6, Amodul, E-DAT modul, jeweils in Modul- oder Keystone-Bauform, UTP modul in Keystone-Bauform und UAE modul in Modul-Bauform, geeignet beim Einbau der Module in Applikationen ohne eigene Staubschutzvorrichtungen, Varianten: schwarz, reinweiß, lichtgrau, gelb, blau, grün, rot