Startseite

Metz - MEZ816979-0103-I Staubschutzklappen fA1/4r Modul Patchfel - 816979-0103-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ816979-0103-I Staubschutzklappen fA1/4r Modul Patchfel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002537601

Artikelnummer

MEZ816979-0103-I

Herstellernummer

816979-0103-I

Hersteller

MEZ

Zur farbigen Dienste-Kodierung von Patchfeldern, Subway Unterflureinheiten und E-DAT modul REG, passend zu: C6, Amodul Patchfelder, E-DAT modul Patchfeld 24x8, Subway Unterflureinheiten, Modul Anschlussdose 2 Port APFL sowie E-DAT modul REG und Modul REGplusVarianten: gelb, blau, grün, rot, grau Farbe:grau, Ausführung:Klappe, Geeignet für:RJ45-Buchse, Breite:16,6 mm, Höhe:1,5 mm, Durchmesser:15,41 mm