Metz - MEZ152U047JJ5040G LWL Kabel vorkonfektioniert 8G50/125 OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001933428
Artikelnummer
MEZ152U047JJ5040G
Herstellernummer
152U047JJ5040G
Hersteller
MEZ
Vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern, beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern, biegeunempfindliche OM4-Faser, Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen, kaskadierte Fanouts, Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse, Seite B: geschützt durch Noppenfolie, Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse Kategorie:OM4, Steckverbinder Anschluss 1:sonstige, Steckverbinder Anschluss 2:sonstige, Anzahl der Fasern:4, Länge:40 m, Kabeltype Steckverbinder Anschluss 2:Universalkabel, Mit Nagetierschutz, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Mit Einziehhilfe (pulling eye)