Startseite

Metz - MEZ1528SBGT19-E OpDAT CM 3+1HE BaugruppentrAger 19 Zoll - 1528SBGT19-E

KopierenKopieren
Metz - MEZ1528SBGT19-E OpDAT CM 3+1HE BaugruppentrAger 19 Zoll

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Montageart - sonstige

  • Höhe - 176.2 mm

  • Breite - 482.6 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 7

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4250184181477

Artikelnummer

MEZ1528SBGT19-E

Herstellernummer

1528SBGT19-E

Hersteller

MEZ

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Montageart:

sonstige

Höhe:

176.2 mm

Breite:

482.6 mm

Breite in Teilungseinheiten:

7

Tiefe:

293.5 mm

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

ohne

Art der Tür:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Mit Schloss:

nein

Anzahl der Module:

0

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Blitzschutz:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Aluminium-Baugruppenträger (19 Zoll/3+1HE/84TE) mit integrierter Überführungsschublade (1HE) für den Einbau in 19-Zoll-Gestelle, Zur Aufnahme von max. 12 Kompaktmodulen 3HE/7TE mit bis zu 288 Ports auf 3 HE, Mit integrierter Überführungsschublade zur Aufnahme der Bündelader-Überlängen und zur Ablage von ungenutzten Bündeladern, nach hinten ausziehbar, mit Kabelrangierpanel und 5 Kabelbügeln, Mit Schutzblech für den Zuführungsbereich der Bündeladern, Befestigungsmass: 465 mm, Einbaumass: L x H x T 19 Zollx 4 HE x 295 mm