Metz - MEZ151S5TMJO003A OpDAT Ader-Fanout MTPA(R)-M/12xLC-S OM4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002537106
Artikelnummer
MEZ151S5TMJO003A
Herstellernummer
151S5TMJO003A
Hersteller
MEZ
Ader-Fanout mit 12 OM4-Fasern, konfektioniert mit einem MPO/MTP®-Stecker und 12 LC-Simplex-Steckern.Standardmäßig mit Male-Stecker (mit Pins). Varianten mit Female-Stecker (ohne Pins) sind möglich.in der Belegungsvariante Polarität A verfügbar, geeignet für Übertragungen von z.B. 100 Gbit/s (abhängig von der Transceiver-Technik), Aderdurchmesser Ø 0,9 mm, farblich gekennzeichnet nach TIA/EIA 598.Fasertyp: Biegeunempfindliche Multimode-Faser, G50/125 µm, OM4 (IEC 11801), IEC 60793-2-10 A1a.3, ITU-T G.651.1.100 % geprüft auf Einfügedämpfung, Rückflußdämpfung und Stirnflächengeometrie, alle Fanouts mit Seriennummer, Barcode und Messprotokoll, alle verfügbaren Varianten können über den MTP®-Konfigurator erstellt werden, MTP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. US Conec Ltd., USA Faserart:Multimode 50/125, Kategorie:OM4, Typ:Aderpigtail, Adertyp:Kompaktader, Länge:0,3 m, Steckverbindertyp:LC, Farbe:violett, Knickschutztülle:aufgesteckt


