Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

Metz - MEZ150R1JO0020E6 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM5 2m 6Fr

KopierenKopieren
Metz - MEZ150R1JO0020E6 OpDAT Pigtail LC-PC 0,9mm STB OM5 2m 6Fr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Multimode 50/125

  • Typ - Aderpigtail

  • Steckverbindertyp - LC

  • Adertyp - Kompaktader

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4251394604862

Artikelnummer

MEZ150R1JO0020E6

Herstellernummer

150R1JO0020E6

Hersteller

MEZ

Faserart:

Multimode 50/125

Typ:

Aderpigtail

Steckverbindertyp:

LC

Adertyp:

Kompaktader

Länge:

2 m

APC-Ausführung:

nein

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Knickschutztülle:

aufgesteckt

LC-Stecker nach IEC 61754-20, Multimodefaser OM5, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt., Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden