Metz - MEZ150R1CO0020E OpDAT Pigtail SC-PC OM5 Kompaktader 12 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Multimode 50/125
Typ - Aderpigtail
Steckverbindertyp - SC
Adertyp - Kompaktader
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4251394604879
Artikelnummer
MEZ150R1CO0020E
Herstellernummer
150R1CO0020E
Hersteller
MEZ
Faserart:
Multimode 50/125
Typ:
Aderpigtail
Steckverbindertyp:
SC
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
SC-Stecker nach IEC 61754-4, Multimodefaser OM5, G50/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.4, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange,rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden


