Metz - MEZ150Q1AO0020E4 OpDAT Pigtail ST-UPC 0,9mm STBOS2 2m 4Fr - 150Q1AO0020E4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS2
Typ - Aderpigtail
Adertyp - Kompaktader
Länge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
4251122189104
Artikelnummer
MEZ150Q1AO0020E4
Herstellernummer
150Q1AO0020E4
Hersteller
MEZ
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS2
Typ:
Aderpigtail
Adertyp:
Kompaktader
Länge:
2 m
Steckverbindertyp:
ST
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Knickschutztülle:
aufgesteckt
ST-Stecker nach IEC 61754-2, Singlemode-Faser OS2, E9/125 µm, biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und G.657.A1 kompatibel zu G.652.D, Kompaktader ø 0,9 mm, Länge 2,0 m, Farbfolge im Set nach IEC 60304: rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange, rosa. Sekundär- und Primärcoating gleichgefärbt, Steckverbinder einseitig montiert, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung zu 100 % geprüft, alle verfügbaren Varianten können über den Kabelkonfigurator erstellt werden


