Metz - MEZ150927EO00-E OpDAT VS 12xSC-PC OM412 Farben - 150927EO00-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 154.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184194712
Artikelnummer
MEZ150927EO00-E
Herstellernummer
150927EO00-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter:
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
154.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
92 mm
Montageart:
Gewindebolzen


