Metz - MEZ150925JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM312 Farben - 150925JO00-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 154.5 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184174431
Artikelnummer
MEZ150925JO00-E
Herstellernummer
150925JO00-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter:
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Crimpspleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
154.5 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
92 mm
Montageart:
Gewindebolzen


