Metz - MEZ1509107B-I OpDAT modul LC-D MM beige, KeramikhA1/4l - 1509107B-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoff der Hülse - Keramik
Packung
1 ST
EAN
4251122187261
Artikelnummer
MEZ1509107B-I
Herstellernummer
1509107B-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Multimode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
beige
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


