Metz - MEZ15091076-I OpDAT modul LC APC SMgrA1/4n/Keramik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Farbe - grün
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
4250184146926
Artikelnummer
MEZ15091076-I
Herstellernummer
15091076-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Farbe:
grün
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein


