Metz - MEZ1509010001-E SpleiAkassette fA1/4r 12 CrimpspleiAe - 1509010001-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 12
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 1
Länge - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
4250184109570
Artikelnummer
MEZ1509010001-E
Herstellernummer
1509010001-E
Hersteller
MEZ
Mit Spleißhalter:
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz:
12
Geeignet für:
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter:
1
Länge:
142 mm
Breite:
92 mm
Höhe:
8 mm
Montageart:
Gewindebolzen


