Metz - MEZ150900D1-30 OpDAT Kup ST-D SM metall Keramik-HA1/4ls - 150900D1-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - ST-Duplex
Farbe - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - ST-Duplex
Befestigungsart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
4251122189517
Artikelnummer
MEZ150900D1-30
Herstellernummer
150900D1-30
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
ST-Duplex
Farbe:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
ST-Duplex
Befestigungsart:
Schraube
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff der Hülse:
Keramik
APC-Ausführung:
nein
UPC-Ausführung:
ja


