Metz - MEZ1509007G-I OpDAT Kupplung LC-D APC grA1/4n/Innen-Sh - 1509007G-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Faserart - Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2 - LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoff der Hülse - Keramik
Packung
1 ST
EAN
4251394603100
Artikelnummer
MEZ1509007G-I
Herstellernummer
1509007G-I
Hersteller
MEZ
Geeignet für Faserart:
Singlemode
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC-Duplex
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC-Duplex
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Hülse:
Keramik
Befestigungsart:
einrasten
Farbe:
grün
APC-Ausführung:
ja
UPC-Ausführung:
nein


