Startseite

Metz - MEZ1509005B-I OpDAT E2000 DC Kupplung SM blau/Keramik - 1509005B-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ1509005B-I OpDAT E2000 DC Kupplung SM blau/Keramik

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Faserart - Singlemode

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - E2000 compact

  • Farbe - blau

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - E2000 compact

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184149439

Artikelnummer

MEZ1509005B-I

Herstellernummer

1509005B-I

Hersteller

MEZ

Geeignet für Faserart:

Singlemode

Steckverbindertyp Anschluss 1:

E2000 compact

Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

E2000 compact

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoff der Hülse:

Keramik

APC-Ausführung:

nein

UPC-Ausführung:

ja

Gehäuse der E2000 DC (Duplex Compact) Kupplung aus Kunststoff, Führungshülse aus Keramik geschlitzt, hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer, Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen, Snap-In Befestigung, Varianten: blau (SM), grün (SM APC), beige (MM)