Startseite

Metz - MEZ15081106-E OpDAT VIK Halteblech snap-in

KopierenKopieren
Metz - MEZ15081106-E OpDAT VIK Halteblech snap-in

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - LWL-Kabelführung

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184162636

Artikelnummer

MEZ15081106-E

Herstellernummer

15081106-E

Hersteller

MEZ

Ausführung:

LWL-Kabelführung

Werkstoff:

Metall

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Optionales Halteblech für Vorkonfektionierte Installationskabel mit Universalkabel, für OpDAT slide, fix und PF 19 Zoll Patchfelder und OpDAT Wandverteiler, Diese Teile werden bei OpDAT PA nicht benötigt!