Metz - MEZ15081101-E OpDAT Verschlussplatte fA1/4r OpDAT PF u - 15081101-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Metall
Breite - 80 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4250184109242
Artikelnummer
MEZ15081101-E
Herstellernummer
15081101-E
Hersteller
MEZ
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Breite:
80 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Verschlussplatte für OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder, gerade oder schräge Kabeleinführungen für OpDAT PA 19 Zoll Patchfelder mit Kabelverschraubung PG11, PG13,5, PG16, PG21, diese Teile werden bei OpDAT fix, slide und PF nicht benötigt!, Varianten: Kabeleinführung gerade PG11, gerade PG13,5, gerade PG16, gerade PG21, schräg PG11, schräg PG13,5, schräg PG16, schräg PG21, Verschlussplatte


