Startseite

Metz - MEZ150810-I OpDAT KabelfA1/4hrung fA1/4r OpDAT 4 UP - 150810-I

KopierenKopieren
Metz - MEZ150810-I OpDAT KabelfA1/4hrung fA1/4r OpDAT 4 UP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage - nein

  • Breite - 74 mm

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4250184109235

Artikelnummer

MEZ150810-I

Herstellernummer

150810-I

Hersteller

MEZ

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

nein

Breite:

74 mm

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Zur Kombination mit der LWL-Anschlussdose OpDAT 4 UP, Kabelführung für LWL-Anschlussdose zur Einhaltung der Mindestbiegeradien für LWL-Kabel nach TIA/EIA 568A (größer 30 mm), in Verbindung mit Montagehalter für Anschlussdosen (siehe Zubehör), Kabelzuführung mit Kabelbinderzugentlastung